PCアクセサリー :「IP無線機」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個
質量(kg)0.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5
対応DDM
動作温度(℃)-5~85
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10km
伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25
ファイバータイプシングルモード
コネクタタイプLC
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個
質量(kg)0.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5
対応DDM
動作温度(℃)-5~85
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離550 m
伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25
ファイバータイプマルチモード
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。