USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色ブラック
規格USB準拠
ケーブル長(m)1.2
ケース質量(kg)0.09
コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力TBD
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度921.6Kbps
接続台数(デバイス)1
互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状USBType-A、DB-9ピン
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.04
電源バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-11
ケーブル長(cm)35
データ転送速度230Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
商品タイプ変換器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。
コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し
OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。
また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.54
消費電力(W)(DC5V)0.72
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56
最大解像度2048×1536(60Hz)
ディスプレイD-sub15ピン
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。
2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能
Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数4
付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.78
消費電力(W)(DC5V)1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8302-27
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって
その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し
KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や
ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに
接続台数1
付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)7.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25
適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138
最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。
セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)
規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)
材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8303-58
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応。安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)。USB-TypeC接続。データ転送速度:921.6Kbps。対応OS:Windows、Mac、Linux。レガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40
電源バスパワー
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16
材質(ケース)プラスチック
LED電源(Orange)
コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6
グリーンマーク認定
USBUSB準拠
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。
HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1
スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1
ケース質量(kg)3.11
消費電力DC5V:8.66W:66BTU
材質(ケース)メタル
ディスプレイHDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)
互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12
キーボード/マウスUSB
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1
性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)
質量(g)186
出力ビデオ:HDMI メス×2
電源USB-C メス×1
湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing
消費電力DC5V:18WBTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16
材質(ケース)アルミニウム
解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1
オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1
グリーンマーク認定
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03
出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)
解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)
動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース
コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1
動作温度(℃)0~40
OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.98
接点【カラースペース】NV12
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF
解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つこと
コネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
動作温度(℃)0~40
OSWindows10以降、Mac OS 12以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3A
オーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.93(13.07lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 32
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32
グリーンマーク認定
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.86(12.92lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 16
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16
グリーンマーク認定
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB
解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応t。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)7.08(15.59lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88
材質(ケース)メタル
解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4
グリーンマーク認定
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
KN4016VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な16ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI
セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.19
スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:44W:260BTU/h、AC220V:42.9W:254BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz
動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと
インターバルスキャン:1~255秒
定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LEDオンライン/選択 16(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green)
コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×16/シリアル RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数512(カスケード接続)
接続台数16
コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
1個
¥1,019,000
税込¥1,120,900
4日以内出荷
KN4024VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な24ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスt。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI
セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.22
スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:45.3W:266BTU/h、AC220V:44.7W:263BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz
動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと
定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LEDオンライン/選択 24(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green)
コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×24/シリアル RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数512(カスケード接続)
接続台数24
コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
4日以内出荷
KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.18
スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A
LED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green)
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続)
ポートプッシュボタン / ホットキー / GUI
コンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4
グリーンマーク認定
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
グリーンマーク認定
KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能。FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現。バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)。FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度。※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応。ハードウェア。リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応。ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応。オーディオ対応。デュアル電源供給対応。単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)。管理。最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。カスタマイズ可能なイベント通知機能。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応。互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)。IPv6対応。使いやすいインターフェース。パネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能。統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能。高度なセキュリティ。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。終了マクロ対応。多言語対応ソフトウェアキーボード搭載。BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタン
セット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1
対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
質量(kg)5.69
スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44
材質(ケース)メタル
インターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB
解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度
動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと
定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2
コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1
プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPS
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数512(カスケード接続)
接続台数32
コンソール接続数:ローカル1、リモート2
1個
¥819,800
税込¥901,780
4日以内出荷
KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.22
スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green)
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4
グリーンマーク認定
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.29(11.65lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A
LED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8
グリーンマーク認定
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
CS18216は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大16台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。
HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※1。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※2。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※2個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※3PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1
スイッチポート選択プッシュボタン×16・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1
ケース質量(kg)3.54
消費電力DC5V:8.66W:66BTU
材質(ケース)メタル
ディスプレイHDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×16、USB3.1Gen1Type-Bメス×16(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×16(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト16・最大256(カスケード接続)
互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12
キーボード/マウスUSB
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB
付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17
スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)
消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8
材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル
解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz
LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)
コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
KE6900AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6900AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応。高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50℃まで対応。※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
ケース質量(kg)1.16
消費電力DC12V:12W:60BTU
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6920R/KE6922R/KE6940AR/KE6900AR/KE9950R/KE9952R/KE6910R/KE6912R/KE8900SR/KE8950R/KE8952R/KE6900R/KE6940R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D02U/2L-7D02UI/2L-7D03U/2L-7D03UI/2L-7D05U、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-136G、2A-137G、UC10KM
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。