RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に
接続台数1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.05
消費電力(W)(DC9V)0.82
スイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタDB-25ピン メス×1、ターミナルブロック×4、RJ-11
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8303-33
最大延長(m)1200
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
データ転送速度100Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ変換器
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。
バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に
接続台数4
付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.32
消費電力(W)(DC5V)0.4
電源バスパワー
対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25
対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4
アズワン品番64-8301-94
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度115.2Kbps(最大)
準拠USB 1.1、USB 2.0
商品タイプ変換器
シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。