PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1Verbatim(バーベイタム)8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 + SSDスロットVerbatim(バーベイタム)8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。SSD内蔵用スロット付き。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、USB-A2.0、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2ポートなど搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防塵カバーエスエスエーサービス税込¥307¥279
防塵カバーエスエスエーサービス税込¥307¥279