PCアクセサリー :「レーザー指示器」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー赤色 材質アルミニウム 質量(g)34 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm)Φ12×87 連続使用時間12時間 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1本(付属) 到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5 使用場所屋内 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷