PCアクセサリー :「レノボ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20
色黒
質量(g)31
奥行(mm)200
ケーブル長(m)0.2
保証期間3年
オス形状HDMI - VGA
メス形状VGA
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能
付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス
厚さ(mm)0.29
透過率(%)67
表面硬度3H
視認角度(°)正面60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29
対応インチサイズ14.0
のぞき見防止○
ブルーライトカット0.35
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示
付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類
色ブラック
ポート数DisplayPort 1.4 x2、 HDMI 2.0 x1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps) x3、USB-A2.0 x2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ) x1、RJ45 x1、3.5mm コンボジャック x1
出力65W(90W ACアダプター接続時、100W(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)
ケーブル長(m)1
本体質量(g)340
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7
対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン
動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)
保証期間3年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75
セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
適合機種ThinkPad X13
厚さ(mm)0.29
表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル)
透過率(%)85
動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下
視認角度(°)正面60
対応インチサイズ13.3
タッチパネル方式対応
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1台
¥16,480
税込¥18,128
8日以内出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。