6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5 幅(mm)817 奥行(mm)310 ブラック 質量(kg)約3.9 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。材質:ABS樹脂。製品サイズ:340×150×140mm
材質ABS樹脂 ホワイト 寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5 製品質量(g)約546 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクトハンガー
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。 バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。 バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。 スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。 クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。 最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140 質量(g)約510 耐荷重(kg)5 付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備) 保証期間初期不良のみ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152 天板厚さ(mm)15~40 総耐荷重(kg)10
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクト電源延長コード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.4 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口2 マグネットなし 雷ガードなし
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書初期不良のみ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷