PCアクセサリー :「エア」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642 消費電力(W)400 電源AC100V コード長さ(m)3m 使用可能時間(分間)15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源10.8V 2000mAh 充電時間約5時間 保証期間ご購入日より1年 使用可能時間(分間)約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400 コード長さ(m)3 使用可能時間(分間)15 風速(m/s)19.2 質量(kg)1.2 風量19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 電源(AC V)100 タイプ電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃ サイズ213×163×67mm 質量(g)約372 消費電力60W 入力DC5V/1A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間1Aの場合 約4時間 相対湿度60~70% USBケーブル長(cm)約80 バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000 使用可能時間(分間)約12~20
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター(200-CD017)
エコ商品
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低いです。 オゾン層を破壊することはありません。
付属品チューブ 成分炭酸ガス+DME 内容量(mL)350 内容量(g)228 グリーン購入法適合
1個
669 税込736
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ 質量(g)223 風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数100000RPM(最大) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05 風量調整4段階 バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 ) ノイズレベル1種類 使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター_電動
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX) 電圧25.8V タイプ電動式 電源リチウムポリマー電池(18000mAh) 消費電力48~400W 充電時間約5.5時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 入力電流(A)0.6 使用可能時間(分間)10~90
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル 質量(g)約372 容量(L)ゴミ箱:約0.4 消費電力(W)60 電源DC12V 0.5L モーター(W)80 風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max) 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約15 速度75000rpm バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)0~40 USBケーブル長(cm)約80 サイズ(mm)213×163×67 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000 標準ノイズ(dB)約75~85
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

18個の凹凸状のクッションに空気を閉じ込めたエアークッションパッドを採用。 バッグを提げたときに肩に掛かる圧力を分散し、負担を軽減します。 また、身体への指圧効果も期待できます。 セルは完全に独立しているので仮に一つの空気が抜けても他のセルがカバーします。 滑りにくいウレタンゴム素材を採用しているので、肩からずり落ちにくくなっています。 重たい荷物を持つ職業の方に最適です。
材質ベルト部/3Dメッシュ、エアークッション部/ウレタンゴム 適合ベルト幅(mm)約50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

18個の凹凸状のクッションに空気を閉じ込めたエアークッションパッドを採用。 バッグを提げたときに肩に掛かる圧力を分散し、負担を軽減します。 また、身体への指圧効果も期待できます。 セルは完全に独立しているので仮に一つの空気が抜けても他のセルがカバーします。 滑りにくいウレタンゴム素材を採用しているので、肩からずり落ちにくくなっています。 重たい荷物を持つ職業の方に最適です。
材質ベルト部/ハードナイロン、エアークッション部/ウレタンゴム 適合ベルト幅(mm)約50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。 天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。 機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。 上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。 上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。 天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。 配線コントロールが行いやすくなっています。 下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 色(天板)木目 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間40分 色(フレーム)木目 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトリモコンカバー
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。 縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。 透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。 シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。 抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。 水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。 全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30 取扱説明書なし
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワダイレクトキャリングバッグ(200-BAGFT)
アウトドアブランド「FIRST DOWN」のスクエア型バックパックです。 水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。 水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。 背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。 背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。 パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。 ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。 両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。 背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。 <FIRST DOWN EX> 1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。 その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。 そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。 機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。 *TPUとは サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。 ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。 加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
付属品ブランドネームリボン ブラック 材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング) 対応対応PCサイズ15.6インチワイド
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

サンワダイレクトキャリングバッグ
アウトドアブランド「FIRSTDOWN」のスクエア型バックパックです。 2層式で靴や着替えなどを分けて収納できます。 水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。 水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。 背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。 背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。 ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。 両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。 背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。 <FIRSTDOWNEX>1990年代アメリカにてFIRSTDOWNは誕生する。 その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRSTDOWNを見かけるようになり、その名が多くの人に知られることとなる。 そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRSTDOWNが、1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。 機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。*TPUとはサーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。 加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーター:なし セット内容ブランドネームリボン 材質表装:ポリエステル1680D(TPUコーティング) ブラック 質量(g)約960 容量(L)約35 特性撥水・防水
1個
8,798 税込9,678
当日出荷