188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトパワーポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。 先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 小型・軽量サイズ。 クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×1本 電池単四乾電池充電池にも対応 表示LED(通電)緑色 使用環境温度(℃)約0~40 レーザー出力最大1mW ボタン数1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)515 使用場所屋内 レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合 照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g)12 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14 ケーブルSTP(4対) 結線ストレート 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状RJ-45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 取扱説明書なし PoE対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワダイレクトデータホルダー
クリップは最大50mm伸ばすことができます。 用紙はA4サイズまで挟めます。 プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)約160 適合サイズA4 角度調整範囲4段階調節 セット内容ペンホルダー プレート寸法(mm)220×310(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392
1個
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルタイ
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質ナイロン6 長さ(mm)9000 幅(mm)16 ブラック 耐熱温度(℃)180
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。開けば大容量サイズのリュックに。通常使いのリュックとしても使える丈夫な作り。リュックベルト部分にはメッシュクッションを採用。フロントポケットや両サイドメッシュポケットを装備。
仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし 材質表装:リップストップナイロン ブラック 容量約19L 質量(g)約192 特性撥水 気室数1気室
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクト不織布ケース(200-FCD044)
500枚入り。 安心の日本国内生産。 柔らかい透明フィルムで出し入れもスムーズにできます。 毛羽たちの少ない柔らかな不織布ケースでメディアを保護します。 インデックスポケットなど余分な出っ張りなどがないメディアにジャストサイズのコンパクトサイズ。 FCD-F50/100/50同等品。
収納枚数ディスク1枚(※不織布1枚あたり) 対応メディアDVD、 CD
1セット(500枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL069)
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 ワイヤー:ブラック 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) 色(本体)ブラック サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61 パッドサイズ(mm)約113×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック) 付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2) 耐震性震度6強相当 保証期間初期不良のみ 適合サイズ65型まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 ワイヤー:シルバー 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 対応マスターキー対応 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) 色(本体)シルバー サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。機器の形状、サイズに合わせてクッション材を抜くことができます。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品スポンジ(ABS樹脂) 材質ABS樹脂 質量(kg)約2.84 色(本体)グレー 製品サイズ(mm)約W488×D378×H145 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。開けば大容量サイズのバッグに。通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。リュックベルトは収納可能。水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。
材質リップストップナイロン 寸法(mm)折りたたみ時/約W20×D5×H18(取っ手部除く) 容量約22リットル 質量(g)約238 加工止水ファスナー・撥水加工あり 寸法(cm)フロントポケット:約20×20.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×20×39(取っ手・リュックベルト部除く) 取扱説明書なし
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

狭い通路でも取り回しの良いコンパクトサイズです。メインルームはフルオープン可能で着替えなどの収納に便利です。ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。両サイドにはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約2.23 ブラック 容量(L)約22 材質(キャスター)ポリエステル ハンドル高さ(mm)860~990 収納サイズ12.9インチ以下のタブレット、15.9型以下のノートパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×22×42.5(取っ手含まず) ポケットメイン収納部、PCポケット、タブレットポケット、小物ポケット×6、フロントポケット×1、サイドポケット×2、ペンポケット×2 取扱説明書なし 撥水加工あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール ブラック 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書 ポート数(合計)4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約1.89 ブラック 寸法(cm)約W60×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式 付属品ベルクロファスナー×4本 材質メッシュ 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm) 組立人数1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約3.35 ブラック 寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトキャリーケース
『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。 男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。 開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。 出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ) メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。 両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。 キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。 キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。
特性2WAY/車輪付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約340×240×545(突起部除く)、メイン収納部:約280×160(210)×450、パソコンポケット:約280×30×310、フロントポケット1:約260×45×390、フロントポケット2:約260×45×390、サイドポケット:約90×50×240(×2) 寸法(幅W×高さH)(mm)フロントポケット3:180×310、背面ポケット:約310×125 容量(L)通常時:約33、マチ拡張時:約48 キャスター径(Φmm)約47 材質ポリエステル 保証期間初期不良のみ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。 電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります) 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本 材質真鍮 他 寸法(mm)約Φ13×146 シルバー 質量(g)約37(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間80時間 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 各種認証PSCマーク認証 レーザー発光部:可視光半導体レーザー 取扱説明書日本語取扱説明書あり 商品タイプペンタイプ レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps USBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポート 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。工具、部品類を分けて収納できるPETトレー付きです。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品トレー 材質ABS樹脂 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い通路でも取り回しの良い4輪キャスターです。パソコン収納ポケットは14インチワイドまで収納可能です。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。側面片側にはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べる。機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約2.82 ブラック 容量(L)約20 材質(キャスター)ポリエステル ハンドル高さ(mm)890/1000 寸法(cm)パソコン収納:幅37×高さ34×厚さ4未満のノートパソコン(14~16型ワイド対応)※質量のあるパソコンを入れた際、フロントオープン時のバッグのバランスにご注意ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×22×43(取っ手含まず) ポケットメイン収納部、パソコンポケット、小物ポケット×4、フロントポケット×2、サイドポケット、ペンポケット×2 取扱説明書なし
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】 11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C、USB Aメス/USB 10Gbps:4ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。 電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ベルクロファスナー×4 材質ナイロンメッシュ 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトクーラー
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。 静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)0.7 セット内容ケーブル 仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。材質:ABS樹脂。製品サイズ:340×150×140mm
材質ABS樹脂 ホワイト 寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5 製品質量(g)約546 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。 4輪キャスターでスムーズに移動可能です。 取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。 ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。 メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。 パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。 フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。 背面にネームホルダー付きです。 機内持ち込みサイズです。
ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり 付属品ジャバラ式インナーケース 材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング) 質量(g)3700 容量(L)22 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390 内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240 対応インチサイズ14インチワイド セキュリティロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 シールドUTP(4対) 取扱説明書なし 給電方式PoE非対応 ケーブルタイプスタンダード
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティシール
NOT OPENシール(赤)19×23mmR付100枚入り。 シールを貼って剥がすと、剥がした部分に「VOID」の文字が残り、開封したことが一目で分かるシールです。 CDケースの無断開封防止やCDドライブの使用禁止、未使用SDカード、USB、LANケーブル差込口の無断使用禁止に使用できます。 サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。 設置面に糊が残らないタイプです。
仕様使用不可能な対象物:軟質塩化ビニール、ナイロン、凹凸のある面 シールサイズ:W19×H23mm 使用可能な対象物:金属類(ステンレス・鉄)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC)、PP、ガラス類 入数100枚
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 30枚スピンドルの収納に適した120枚収納です。 テレビラックにも収納できる、高さを抑えたコンパクトサイズです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
材質不織布ケース:PP ブラック 質量(g)約447 タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×151×280 対応メディアBlu-ray、DVD、CD 収納枚数(枚)120 取扱説明書なし 収納の目安Blu-ray・DVD・CD/120枚
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトリモコンカバー
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。 縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。 透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。 シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。 抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。 水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。 全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30 取扱説明書なし
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年 入数(個)2 耐震性6強 仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約1.65 ブラック 容量26リットル(拡張時:39リットル) 素材ポリエステル 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18 撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷