PCアクセサリー :「スライド 棚 3段」の検索結果
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5
幅(mm)817
奥行(mm)310
色ブラック
質量(kg)約3.9
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。