軽くて薄い不織布DVD・CDケースです。
100枚入りで、1枚のケースに2枚収納できる両面収納タイプですので、最大200枚のDVD・CDを収納できます。
ジャケットカードが収納可能です。表にCD、裏にジャケットカードというような収納をおこなうことができます。
ファイリングできる2穴付タイプです。別売りの専用ファイル「200-FCD009」などにファイルしてご使用ください。
検索に便利なインデックスカードがついています。
DVD・CDの落下&飛び出し防止用にディスクストッパーが付いています。
付属品インデックスカード×100枚
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×131(ケース1枚あたり)
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD2枚(ケース1枚あたり)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。