PCアクセサリー :「両面テープ」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに 寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7 ブラック 質量(g)約18 寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5~1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5~1.2 スロットケンジントン(標準) 取扱説明書日本語取扱説明書あり パッケージビニール袋
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り 材質シリコン 長さ(mm)98 幅(mm)24 グレー、ライトグレー 内径(mm)5 収容数ケーブル4本 取扱説明書なし
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 セキュリティスロットがない機器に最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能スロット:約8×3 名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準) 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
969 税込1,066
当日出荷

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。
色(本体)シルバー 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通し穴径(Φmm)約6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ネジを使用して木製天板などに固定も可能。 シリンダ式セキュリティなどを使用した際、ケーブルを巻き付ける場所はない箇所に貼りつけて使用。
付属品ねじ2本 寸法(幅W×高さH)(mm)通し穴サイズ:約35×14~19 色(本体)シルバー 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。
セット内容本体×2、取扱説明書 製品質量(g)約60 入数(個)2 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)10~61
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー
ベース部分を3Mの両面テープで貼り付け。 ケーブルホルダーは5個入り。 ノートPCのACアダプタケーブルにも対応。
セット内容ベース×1、ケーブルホルダー×5 グレー 入数1個
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ
両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
セット内容本体×1、交換用両面テープ×1 ワイヤー径(Φmm)約2 ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4 本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間 電池寿命約1年(非動作中) アラーム時間&音量約1時間、約85dB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61 パッドサイズ(mm)約113×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック) 付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2) 耐震性震度6強相当 保証期間初期不良のみ 適合サイズ65型まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。 ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。 5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個 グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具。PC用のモニターにも最適です。65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。
セット内容本体×4個、取扱説明書約20g 寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり) 製品質量(g)約20 適合温度(℃)0~40 入数(個)4 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本 セット内容ベース×1、ホルダー×5 長さ(mm)【ベース】約86 幅(mm)約36 サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm 入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。
付属品日本語取扱説明書あり セット内容本体×1、取扱説明書 製品質量(g)約250 入数(個)1 厚さ(cm)対応天板:3.8以下 ベルト長さ(cm)9~62
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。 ケーブル径(Φmm)0.25×18
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。 ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。 取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。
付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚 材質PET 厚さ(mm)0.45 サイズ13.3インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:約294×165.5×0.45 透過率(%)約70 反射率(%)約8.78 取扱説明書日本語取扱説明書あり ブルーライトカット率約30%
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2 材質スチール、フェルト 質量(kg)約1.6 ホワイト 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
欠品中

サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット
窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本 構造UTP コネクタ形状RJ-45メス/メス ケーブル長(cm)約44 結線ストレート全結線 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 取扱説明書なし
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトプライバシーフィルター
正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。 ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。 取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。
厚さ(mm)0.45 ブルーライトカット率約30% 反射率(%)約8.78 透過率(%)約70 材質PET 付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。 材質スチール、フェルト 質量(kg)約1.6 ブラック 寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷