PCアクセサリー :「光ファイバー機器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.1対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.2対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル長(m)10※コネクタの長さも含む
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
オス形状DisplayPort/HDMI
色ブラック
変換タイプオス - オス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
保証期間初期不良のみ
メス形状HDMI
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。