PCアクセサリー :「冷蔵庫 転倒防止」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。