PCアクセサリー :「棒ネジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個 接続台数2台
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクト取付け部品
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。 盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。 不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。 ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷