強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ213×163×67mm
質量(g)約372
消費電力60W
入力DC5V/1A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間1Aの場合 約4時間
相対湿度60~70%
USBケーブル長(cm)約80
バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)約12~20
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
強力なモーターにより5500paの吸引力
小さな小石も吸い取る吸引力
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない
便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。
仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転
寸法(mm)175x146x55
質量(g)約300
容量(L)(ゴミ箱)0.4
湿度(%RH)40-70
使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2)
保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃)
環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2)
標準容量(mAh)(電池)2000
使用可能時間(分間)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル
質量(g)約372
容量(L)ゴミ箱:約0.4
消費電力(W)60
電源DC12V 0.5L
モーター(W)80
風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約15
速度75000rpm
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)0~40
USBケーブル長(cm)約80
サイズ(mm)213×163×67
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000
標準ノイズ(dB)約75~85
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4
色ブラック
質量(g)約80
寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
取扱説明書日本語取扱い説明書あり
耐震性震度6強
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2
セット内容本体×2
色ブラック
寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61
製品質量(g)約46(1本あたり)
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐震性震度6強
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式
付属品ベルクロファスナー×4本
材質メッシュ
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)
組立人数1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル
定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中
バッテリー容量(mAh)3.7V/1800
入力電流(mA)1A
ノイズレベル15.6dBA
使用可能時間(分間)約1.5時間
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
ノートPCスタンドとしても使用できます。
角度は6段階で調節が可能です。(30°~75°)。
A4用紙は20枚まで挟むことができます。
縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。
上部のクリップははずして左右へ取付けることができます。
プレートには放熱用の通気孔付きです。
本を開いたままページが送れるホルダー付きです。
仕様負荷重量:約5000g 有効プレートサイズ:W301×H235mm ペーパークリップ枚数:20枚
材質プレート・台座/ABS樹脂
適合サイズA4、B5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。
PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。
リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。
リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。
ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。
底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
セット内容ショルダーベルト
色ブラック
鍵ダイヤル式ファスナーロック
気室数2気室
撥水加工あり
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース
気室数1気室
撥水加工なし
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
高級感と強度を備えた東レ製「鎧布」採用。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ペットボトルホルダーや充実の小物ポケット装備。
使いやすいフロントポケット。
リュックベルトをサッと収納可能。
背面やリュックベルト内側は蒸れにくいメッシュクッション。
キャリーサポーター付き。
底鋲付高強度鎧布(R)に使用しているナイロン糸は、メーカーの高粘度ポリマーの設計技術とそのポリマーを使用した紡糸技術により開発されたものです。繊維の強力はポリマーの粘度に応じて向上しますが、このナイロン糸は、高粘度ポリマーを使用することで、通常のナイロン糸よりも高い強力を実現しています。
気室数1気室
容量約18l
撥水加工あり
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。
盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。
不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。
ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g
ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き
気室数1気室
撥水加工あり
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース、ショルダーベルト
気室数1気室
撥水加工なし
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
ペットボトルホルダーや充実の小物ポケット装備。
使いやすいフロントポケット。
リュックベルトをサッと収納可能。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
背面やリュックベルト内側は蒸れにくいメッシュクッション。
キャリーサポーター付き。
底鋲付
気室数2気室
容量約18l
撥水加工あり*撥水というより防水生地
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。