背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。
マウスパッドの延長としても使用できます。
簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。
材質フェルト、天然ゴム
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
低反発ウレタン内蔵の大型リストレストです。
肱置きとしても最適です。
裏面は滑り止め加工で激しい操作にも対応します。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:メモリーフォーム
色ブラック
取扱説明書なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
低反発ウレタン内蔵の大型リストレストで様々なキーボードに対応します。
パッド部分はマウスパッドとして快適に使用できます。
裏面は滑り止め加工で激しい操作にも対応します。
肱置きとしても最適です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ルーバー、内部:メモリーフォーム
寸法(mm)マウスパッド部:W685
色ブラック
取扱説明書なし
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質リストレスト部:ポリエステル、SBR
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リストレスト部:440×95×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×95×18
取扱説明書なし
商品タイプキーボード用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm
仕様ゲーミング対応
材質ガラス
色ブラック
質量(g)約670
寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ大型
材質(裏)その他ゴム足付き
再生材使用×
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。500×400×3mm
仕様●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:×
材質強化ガラス
寸法H(mm)3
寸法D(mm)400
寸法W(mm)500
大きさ超大型
材質(裏)その他ゴム足付き
やわらかクッションで手首の疲れを軽減するリストレストです。
今お使いのリストレストに加えて使えばさらに快適に作業できます。
蒸れにくく肌触りの良い表面生地を使用しています。
裏面は滑り止め付きです。
色ブラック
材質表面:ポリエステル、内部:PEフォーム
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質リストレスト部:ポリエステル、SBR
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リストレスト部:360×70×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×70×18
取扱説明書なし
商品タイプキーボード用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
手首の角度に合った傾斜形状でキーボード入力を快適に行えます。
表面は手触りの良いレザー調のPU素材を使用し、汚れても簡単に拭き取れます。
ベースはしっかりしたプラスチック素材で安定した使用が可能です。
裏面には6か所に滑り止めのゴム足が付いています。
材質表面/PU、裏面/ABS、内部/PEフォーム
色ブラック
保証期間初期不良のみ
幅や向きが変えられるので自分に合った位置で使えます。最大幅68cmにもなりノートパソコンから大型フルキーボードまで対応します。収納にも便利な折り畳み式です。手にやさしいクッションを内蔵しています。背面は滑り止めのゴムが4か所に付いています。
色ブラック
寸法(cm)使用時/幅約44.5~68×奥行き8.3×高さ3.1、折りたたみ時/幅約21.5×奥行8.3×高さ6.2
製品質量(g)約418
材質(表面)PU
取扱説明書なし
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。
クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140
質量(g)約510
耐荷重(kg)5
付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備)
保証期間初期不良のみ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。