PCアクセサリー :「2v用 LED」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトエアダスター_電動
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX) 電圧25.8V タイプ電動式 電源リチウムポリマー電池(18000mAh) 消費電力48~400W 充電時間約5.5時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 入力電流(A)0.6 使用可能時間(分間)10~90
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンワダイレクトクーラー
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル 定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中 バッテリー容量(mAh)3.7V/1800 入力電流(mA)1A ノイズレベル15.6dBA 使用可能時間(分間)約1.5時間 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)