PCアクセサリー :「LED 100W」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷