指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度508dpi
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)最大30
コネクタ形状USB A
商品タイプ指紋認証
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応OSWindows:10、8.1、10 Hello
仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下
セット内容取扱説明書
電源USBバスパワー
コネクタ形状Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
インターフェースUSB HID
解像度508dpi
通信速度12Mbps
消費電流最大30mA
商品タイプ指紋認証
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。
セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書
質量(g)33
電源USBバスパワー
精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下
対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー
コネクタ形状USB A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
センサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証
消費電流(mA)最大70
インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
解像度7744Pixels
接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)
記憶データ数10件(10個の指紋)
通信速度480Mbps/12Mbps
データ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。