複数のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単にパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載し、USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)
消費電流約160mA(最大)
取扱説明書あり
コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1
USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。
マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。
キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2
リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。
外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3
※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません)
※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1
質量(g)約50
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります
消費電流(mA)最大約160
保証期間ご購入日より6か月
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1
材質ABS
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力1.2W
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下
取扱説明書あり
対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。
スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。
HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。
PlayStation 5に対応しています。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。
その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12
質量(g)約33
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1
HDMI規格HDMI Ver. 2.1
最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)
対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)
対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)
入力信号DDC:5V
使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)
付属品microUSBケーブル(給電用)
保証期間ご購入日より6か月
仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)
接続台数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。