PCアクセサリー :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート スイッチなし 出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大) 定格出力(W)合計1400 口数AC×2個口 コード長さ(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート 最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。 【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。 【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値) スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。 【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値) カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。 【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度 マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。 【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度 データ転送可能なType-Cポートです。
シルバー ポート数PD充電ポート、HDMIポート、Micro SDカードリーダー、SDカードリーダー、USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)、USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C) 対応機種MacBook12・MacBook Pro 2016/2017/2018/2019・MacBook Air 2018/2019、iPad Pro2018、USB Type-CポートをもつChromebook各種、USB Type-CポートをもつWindowsパソコン各種、DisplayPort Alt Mode(オルタネートモード)に対応したスマートフォン・タブレットPC、NINTEDNO SWITCH(※Switch Lite は非対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷