◆安心の日本サポート◆デモ機・検証機は貸出無料◆脅威のローコスト・圧倒的ハイパフォーマンス◆世界4位、APAC3位の出荷実績◆日本で全数検査済み◆大手企業へもOEM供給中の高信頼製品
仕様メモリフラッシュ:≧15000個コード128(各コード128の20バイト)
寸法(mm)スキャナー:113.5(W)×73.3(D)×159(H)
質量(g)スキャナー:217
使用温度(℃)-20~60
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
保存温度(℃)-40~70
バッテリー2400mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間≦4時間
インターフェイスRS-232、USB接続
入力電圧5VDC±5%
IP等級IP52
バッテリー寿命≧12時間の連続運転(6秒に1回スキャン)
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。