【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に
仕様3段階ギア
付属品USB Type-Cケーブル
冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷
インターフェースUSB Type-C
適合寸法(mm)約65~89
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。