2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 2 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷