PCアクセサリー :「3M シート」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス USB A- オス USB ケーブル、 3M 3 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。. 特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
長さ(m)3 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) 変換タイプオス - オス コネクタAジェンダーオス コネクタBジェンダーオス 最大解像度4K 素線径(mm)0.12、0.254 材質(外側シース)PVC 材質(シールド)ブレード コネクタサイズL11×W19.44 mm プラグ金メッキ
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ 長さ(m)3 コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス) 変換タイプオス - オス コネクタAジェンダーオス コネクタBジェンダーオス 最大解像度1920×1200 素線径(mm)0.12、0.24 材質(外側シース)PVC
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷