PCアクセサリー :「サイネージ ディスプレイ」の検索結果
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
幅(mm)85.2
色ブラック
質量(g)401
消費電力(W)5.4
長さ(cm)18.1
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)0.6
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタADVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBDVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
すぐに接続できるクイックセットアップ
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
最大解像度1920×1200
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】DisplayPort
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数2
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きなワークシートや表計算ファイルなどを3台のディスプレイに渡って表示し、横方向スクロールを回避
ケーブル長(mm)322
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)78
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)86
ポート数3
出力【AV】DisplayPort
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】Windows10、8.1、8
動作温度(℃)0~45
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え
用途4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど。最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途。動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能) 。ビデオケーブルを150mまで延長 。標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送 。取り付け金具同梱
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置 。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適 。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長 。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適 。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
ポート数1
長さ(mm)60
幅(mm)83
高さ(mm)20
質量(g)335
保証期間2年間
コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45
延長ケーブル(m)最大:150
対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m
電源付属ACアダプタ
出力電圧(V)9DC
出力電流(A)0.6
消費電力(W)5.4
セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書
色ブラック
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
幅(mm)51
色ブラック
質量(g)152
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10 - 85
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数2
長さ(mm)80
幅(mm)50
質量(g)105
湿度(%RH)31321
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1
対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADB9(D-Sub、9ピン)
コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)
対応プロトコルRS232シリアル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
IRリモコン同梱
RS-232シリアル制御インターフェイス
1080pHD解像度との下位互換性
用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供。複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用。Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張。デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.6
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
色ブラック
規格DisplayPort 1.4
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
AWG28
プラグ金メッキ
保証期間ライフタイム
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)32.4
対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)
被覆材ポリ塩化ビニル
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)114
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)120
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)50~90
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
定格出力電圧(DC V)5
プラグタイプN
対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり
セット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)78
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)99
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】最大4K
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要
1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応
低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応
DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応
3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク
内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有
ドライバ/ソフトウェア不要
OS独立型
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応
ユーザ定義スキャン時間間隔
オーディオの独立切り替えに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
VESAおよびCEAに準拠
接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適
色ブラック
質量(g)734
消費電力(W)18
幅(cm)16.1
湿度(%RH)0~80%
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)20~60
高さ(cm)5.8
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質。4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作。HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応。コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ。4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応。会議室、教室、講堂などの備品として最適。4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
仕様【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPort
セット内容1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書
色ブラック
質量(g)428
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
保存温度(℃)-20~70(-4F~158)
最大解像度デジタル:4K @ 60Hz
動作温度(℃)0~45(32F~113F)
コネクタA3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション)
コネクタB1 - HDMI(19ピン)
接続台数4
対応解像度4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×7.1×2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数2
幅(mm)64
色ブラック
質量(g)506
消費電力(W)5
長さ(cm)16.5
湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)6.5
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 18Gbps
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示
質量(g)762
消費電力(W)15
幅(cm)11
長さ(cm)25.8
湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)
出力電流(A)3
保存温度(℃)-10 ~ 70
高さ(cm)2.6
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 45
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要
自動および優先ポート選択機能で操作が簡単
講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)54
質量(g)226
消費電力(W)5
長さ(cm)10.2
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)2.9
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数2
色ブラック
質量(g)394
消費電力(W)5
幅(cm)14.7
長さ(cm)21.4
湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)5.5
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 18Gbps
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器。UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター。幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー。簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替。柔軟な4Kデジタルサイネージを構成。トレーニング中にソースとディスプレイを切替
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200)
コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
NTSCとPALディスプレイ対応
画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示
長さ(mm)100
色ブラック
高さ(mm)19
質量(g)102
消費電力(W)13
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス
出力電流(A)2.6
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)13
質量(g)156
保証期間2年間
コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]
対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
延長ケーブル(m)50
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-240AC
入力電流(A)0.3
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御
内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有
1920x1440の高解像度に対応
フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択
OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要)
キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応
オートスキャンのインターバルを選択可能
DDC2B VGA モニタ対応
USBバスパワー対応
用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適
ポート数2
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
自動スイッチ
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
2x2 マトリックススイッチ
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.7
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応2ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで2台のコンピューターにアクセス。USB 3.0ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換。4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート。技術仕様:2ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 2ポート USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm アナログ音声切替 | ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし。使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 3.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング。高解像度デジタルサイネージサーバー制御。マルチメディアデザインと制作
色ブラック
消費電力(W)18
幅(cm)16
長さ(cm)10
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応4ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで4台のコンピューターにアクセス。USB ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換。4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート。技術仕様:4ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 4 ポート USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm アナログ音声 | 切替方法:ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし。使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 2.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング。高解像度デジタルサイネージサーバー制御。マルチメディアデザインと制作
色ブラック
消費電力(W)18
幅(cm)13.1
長さ(cm)22
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)4.5
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
データ転送速度(最大) 480Mbps (USB 2.0)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし。4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱。仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証。オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現。ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)。コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配。コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成
仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし
長さ(mm)130
色ブラック
高さ(mm)28
消費電力(W)18
電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブ
ケーブル長(m)100
本体質量(g)600
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]
出力電圧(V)12 DC
パッケージサイズ(mm)366×236×76
入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
最大解像度3840x2160@30Hz(4K)
梱包質量(g)2500
梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)117
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
チップセットASPEED-AST1520
オーディオ機能あり
伝送速度(Mbps)最大12
プラグタイプM
対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
USB Type CまたはThunderbolt 3搭載コンピュータ2台をワンセットの周辺機器(キーボード/モニタ/マウス)でシームレスに切り替えるコンパクトKVMスイッチ。OSに依存せず Apple iPad Proで使用可能。2ポートUSB-C KVM:4K/60Hz UHD、 3840×2160、 HDMI 2.0出力、 押しボタン切り替え、 バスパワー、 OSに依存せず、 Thunderbolt 3 ポート対応、 ケーブル付属。電源アダプタ不要で機器周りがスッキリまとまるミニKVMスイッチ。モバイルワーカー、共有デスクに便利な小型軽量設計。ホストコンピュータ用のUSB-Cケーブルを同梱。 Dell、HP、Apple、Lenovoなどの人気ブランド端末に対応し、箱から出してすぐに使えるデュアルポートKVM。2年間メーカー保証と日本国内での無期限無料技術サポートを提供
用途高解像度医療イメージング、デジタルサイネージサーバー制御、モバイル/ホットデスク用途
仕様マルチモニター:1/ラック取り付け可能:なし/デイジーチェーン型:なし/Video Revision:DisplayPort 1.2/OSD &ホットキーサポート:なし/Video Revision:HDMI 2.0/IPコントロール:なし/Hot-Key Selection:なし
セット内容KVMスイッチ、パッケージ内容、USB-Cケーブル(1m)、クイックスタート ガイド
材質プラスチック
長さ(mm)14
幅(mm)72
高さ(mm)15.7
質量(g)318
ポート数2
電源バスパワー
保存温度(℃)-20~50
インターフェースUSB-C
ディスプレイHDMI
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタコンソールインターフェース:USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]/コンソールインターフェース:HDMI [19ピン]/ ホストコネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
チップセットID:Parade - PS176/VLI - VL170/Terminus - FE1.1S
オーディオ機能あり
ビデオ仕様USB-C(DPオルタネートモード)
MTBF(時間)50000
キーボード/マウスUSB
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。