PCアクセサリー :「タンス移動」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵付きセキュリティワイヤーロックでノートパソコンなどの機器を盗難から保護。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保。店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止。移動時、出張時にノートパソコンを保護
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止。工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的。省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg。簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセス。デスクの下に置いてスペースを有効活用 仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm 材質スチール 長さ(mm)257 幅(mm)260 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)270 キャスター付属 最大積載荷重(kg)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 ポート数3 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android 準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP 電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応 ケーブル長(cm)30 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps) コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷