快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)404
幅(mm)110
厚さ(mm)取付け面:最大52
色ブラック
高さ(mm)75
質量(g)300
角度(°)スイベル / ピボット:360
保存温度(℃)0 - 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)0 - 30
高さ調節5mmから70mmまでの6段階
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲関節部:360度
水平回転範囲-90/+90度
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)75.2
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)41
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能
質量(kg)1
電源付属ACアダプタ
対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)
その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC
保存温度範囲(℃)-20 ~ 70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応。作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応。縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)70
質量(g)370
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】1920×1200
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E
インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
長さ(mm)670
幅(mm)710
高さ(mm)145
質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255
耐荷重(kg)2
保証期間2年間
設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20
セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E
オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)1000
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)44
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-Cハブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック
幅(mm)15.8
色ブラック
サイズコンパクト
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)
チップセットVIA/VLI-VL820
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)25
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】10
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
Power Delivery対応4ポートUSB-Cハブ:ホスト端末の10Gbps USB-CポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加。USB 2.0/3.0互換、バスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed 10Gbpsハブ。100W Power Deliveryパススルー:USB-C電源アダプタでノートパソコンを充電(最大85W)しながら、ハブのダウンストリームポートに給電(15W)。電源投入遮断時のUSBデバイス停止を防ぐPD 3.0に対応。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミニウム筐体に25cmのUSB Type-Cホストケーブルが付いた軽量USB Cハブ。95mm x 45mm x 16mmの小型サイズ。幅広いOS互換性:ドライバのセットアップが不要なUSB C - USB-A/USB-Cアダプタハブ。Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応、Thunderbolt 3 互換(最大10Gbps)。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能。LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応。より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブ。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]。幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー
材質アルミ、プラスチック
色ブラック・スペースグレー
質量(g)69
ポート数3
保存温度(℃)-20~70
インターフェースUSB3.1Gen2
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14
ケーブル長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業。15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能。通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散。287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応。携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計。便利なビルトインハンドル。ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定。9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応。TAA準拠
用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成。オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応。ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)105
幅(mm)65
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
質量(g)118
ポート数3
出力【AV】HDMI
ケーブル長(m)0.3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数3
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI(19ピン)
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hz
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状HDMI(19pin)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4
セット内容mDP-HDMIケーブル
色ブラック
質量(g)95.5
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
色ブラック
幅(cm)78.2
長さ(cm)67
高さ(cm)21.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート。アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能。パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
ポート数1
出力【AV】VGA
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p
動作温度(℃)0~70
チップセットNXP-PTN5100
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)666
長さ(cm)11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVI-D(シングルリンク)ディスプレイで検証済み(Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に最適。パフォーマンス:DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C - DVI-Dシングルリンクケーブル(3m ブラック)。1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換。一体型ケーブル:故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、 Chromebookなど。簡単導入:USB Type C DP Altモード(Thunderbolt 3互換)デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
セット内容USB-C-DVIケーブル
長さ(mm)3000
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)141
ポート数1
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS171
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
電源供給方式バスパワー
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)89
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり
ケーブル長(m)0.345
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保
色ブラック
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DisplayPortケーブル
長さ(mm)3000
高さ(mm)15
質量(g)222
出力【AV】DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)20~70
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-40~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~40
チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)61
幅(mm)49
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)55
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号USB-C
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)5000
色ブラック
質量(g)209.7
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)5
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保
色ブラック
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DisplayPortケーブル
長さ(mm)3000
高さ(mm)10
質量(g)200
出力【AV】DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)20~70
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-40~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~40
チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)57
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)22
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(1m)。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
セット内容USB-C-DVIアダプタケーブル
長さ(mm)1000
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
質量(g)93
ポート数1
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~70
チップセットParade-PS171
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
マウスと一緒に動き手首をサポートするエルゴノミクス対応リストレスト。直径9.6cmのコンパクトでモダンなディスク型デザイン。枕のように手首を支えるクッション付き立体トップ。美しいシルバーのファブリックを使用した通気トップ面。摩耗に強くテーブルやデスクに傷をつけない滑らかな底面
用途オフィスデスク、ホームオフィスその他の作業環境に最適。外出が多いユーザーに適したエルゴノミクス対応アクセサリ
色シルバー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×96×27
商品タイプマウス用
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
キーボード操作時に手首をサポートするエルゴノミクス対応リストレスト。ワークスペースを取らないミニマルサイズのリストレストで快適さをアップ。使用中にリストレストのずれを防止する滑り止め加工の底面
用途さまざまなデスク面で使用可能。ガラステーブルでもOK。オフィスデスク、ホームオフィスその他の作業環境に最適
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)461×72×24
商品タイプキーボード用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機器まわりをすっきり保つコンパクトな2mアダプタケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
セット内容USB-C-HDMIアダプタケーブル
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)14
質量(g)78
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~35
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
仕様【システムおよびケーブル要件】2014年以前に製造されたDVIデュアルリンク対応モニタの中には、本アダプタといっしょに使用した場合に対応解像度が制限されることがあります。本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。本アダプタは、AppleCinemaDisplayとは互換性がありません。
セット内容USB-C-DVIアダプタケーブル
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
質量(g)147
ポート数1
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200
動作温度(℃)0~70
チップセットParade-PS171
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイインストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)43.6
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】DisplayPort
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数2
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。