PCアクセサリー :「拡張デスク」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル。コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)。ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート。すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり。簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応。オン・オフ電源ボタン内蔵
用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)25℃で0~95
コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)
動作温度(℃)0~50
充電方式BC1.2(1.5A)
チップセットVIA/VLI-VL813
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
インジケータ【LED】アクティブ
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1))
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様【USBパス・スルー】なし
長さ(mm)78
色ブラック
高さ(mm)15.5
質量(g)64
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.165
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-10~80
メモリー16MB
最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー)
製品幅(mm)43.5
動作温度(℃)10~40
チップセットDisplayLink-DL-195
ケーブル長(cm)16.5
インジケータ【LED】ブルー-電源入
対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)87703
変換タイプメス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容4ポートUSB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)40
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)40
電源USB電源
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20 ~ 60
動作温度(℃)0~60
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
産業用10ポートUSB 2.0ハブ:動作温度0度から60度、相対湿度95%に対応、過酷な環境での使用に適した冷延鋼板構造。10口のUSB-Aダウンストリームポート(ロック仕様)を搭載。480Mbpsの帯域を共有、OS依存性なし
ESD保護機能:ESDレベル4(15kVの気中放電と8kVの接触放電)によりアップストリーム&ダウンストリームポートを電磁障害から保護、デバイス落ちや損傷を防止。ポートごとに5V 0.5A、一般的なUSB周辺機器に十分な電力を供給
固定オプション:USB拡張ハブ本体についた固定用ブラケットで壁面やデスクに取り付け可能。DINレールマウントキットが製品に付属。すべてのUSBポートをネジでロックし、不慮の脱落を防止
電源オプション:DCバレルプラグとターミナルブロックポート(ACアダプター非同梱)で電源冗長性を持たせた業務用USBハブ。別売の電源アダプターITB20D3250で2線ターミナルブロックから給電可能
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USBイベントモニターユーティリティで10ポートUSBハブの性能とセキュリティを強化。製品付属ソフトとしてダウンロード(英語でのみ利用可能)
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:10、バス型:USB 2.0、業界標準:USB 2.0 - USB 1.0/1.1と下位互換、チップセットID:Terminus Tech - FE2.1、UASPサポート:なし、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:USB 2.0以上に対応するType-Aポート
セット内容1 - 産業用USBハブ、1 - 1.8m ネジロック式USB-B - USB-Aケーブル、2 - DINレール取り付けブラケット、1 - 取り付けネジセット、1 - クイックスタートガイド
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
質量(g)340
タイプUSB 2.0(480 Mbps)
電源Not Included (DC/Terminal Block)
保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)
保証期間2年間
コネクタコネクタタイプ:10 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)、1 - USB Type-B(USB 2.0)[4ピン]、1 - ターミナルブロック(2線式)、外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)
動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×56×31
データ転送速度最大:480 Mbps
プラグタイプM
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED:1 - グリーン点灯 = DC電源またはDC 2線ターミナルブロックから給電中オフ = 外付け電源なし
湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)35
幅(mm)59
色シルバー、ブラック
高さ(mm)21
質量(g)351
機構盗難防止機構:あり
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張。携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計。デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール。Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途USB周辺機器とネットワークの接続に1台で対応するマルチポート ハブ。複数アダプタが不要になり、USB-C対応ノートパソコンやタブレット、Chromebook、Ultrabook、MacBookなどに最適。Wi-Fiが使えない場所でコンピュータに有線インターネット接続機能を追加。長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)87
幅(mm)45
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)14
質量(g)50
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】全二重フロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
転送速度(Gbps)【最大データ】5 (USB 3.0) 、 2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4
仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0
セット内容USB-Cハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)185
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)14.5
質量(g)0.035
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン)
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)16
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供。USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple、Samsung Galaxy 端末に対応。SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。コンパクトなメタル製ケース。壁面設置用ブラケット付属
用途ITヘルプデスク、修理ショップなどの環境で複数の端末を同時に充電できるUSBハブを提供。壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。家庭やオフィスでUSB 3.0機能を拡張
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)110
幅(mm)45
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)24
質量(g)131
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-A(4ピン)USB2.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】ハブポート接続LED、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)155
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb
最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz
製品幅(mm)142
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)30
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)65
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
配線方式HDMI
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
MTBF(時間)43341
変換タイプメス - オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144
幅(mm)83
高さ(mm)28
質量(g)168
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
データ転送速度10Gbps
対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容4ポートUSB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
幅(mm)41
色ホワイト
サイズコンパクト
高さ(mm)15
質量(g)37
電源USB電源
ケーブル長(m)0.15
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)10~85
保存温度(℃)-10 ~ 70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-AおよびUSB-Cデバイスを接続。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。OS各種でネイティブサポート(Windows/macOS/Chrome OS/Linux)。ユニバーサルなマルチプラットフォーム互換性で、手間いらずのインストール。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応
用途MacBook Pro、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンでUSB-Cポートを活用し接続オプションを拡張。USB-Cポートと共に USB-Aポート3口を追加。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容USB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)40
色ホワイト
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)33
電源USB電源
ケーブル長(m)0.11
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)11
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
性能:USB Type-Aポート経由でパソコンとDisplayPortモニターを接続するUSB 3.0 - DisplayPort変換アダプター。最大解像度:4K30Hz(UHD)。HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:USB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートパソコンの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440ウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - DP変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-DisplayPortビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)90
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)60
ポート数1
電源USB電源
ケーブル長(m)0.0635
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
動作温度(℃)10~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。