PCアクセサリー :「産業用 HUB」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)。オールメタル構造。オプションの外部電源コネクタ。2mのUSBホストケーブル同梱
用途壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) セット内容DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)114.5 幅(mm)57.3 ブラック 高さ(mm)26.3 質量(g)0.207 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 時間【MTBF】193317時間 動作温度(℃)0~55 チップセットRenesas/NEC-μPD720114 USBポート数4 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応。ネジロック式USBケーブル(別売)に対応。内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給。バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応。オールメタル構造。事前に取り付けられた表面取り付け金具。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所。USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)152 幅(mm)59.6 ブラック 高さ(mm)23.5 質量(g)301 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃)-20~85 時間【MTBF】245881時間 動作温度(℃)0~55 チップセットVIA/VLI-VL811+ USBポート数4 インジケータ【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続 ポート数7 仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) 材質【エンクロージャ】メタル 長さ(mm)132 幅(mm)63 高さ(mm)42 質量(g)0.404 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)-40~85 チップセットGenesysLogic-L852GT USBポート数7 インジケータ【LED】電源 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

7つのUSB 2.0ポートを追加。USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック。コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション。産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体。USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。15kV ESD保護。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応。2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加。壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ ポート数7 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)133 幅(mm)61.5 ブラック 高さ(mm)36.3 質量(g)283 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 時間【MTBF】170227時間 保護装置【サージ】15kVESD保護 動作温度(℃)0~55 チップセットTerminus-FE2.1 USBポート数7 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド ブラック 質量(g)352 消費電力(W)65 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)5~95RH(結露なし) 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3.25 保存温度(℃)-20~85(-4F~185F) 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)0~70(32F~158F) USBポート数10 プラグタイプターミナルブロック(2線式) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3 転送速度(Gbps)最大5 MTBF(時間)126106 ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電 コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電 ポート数10 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】スチール 幅(mm)56 ブラック ケーブル長(m)0.2032 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式) 時間【MTBF】119388時間 保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護 チップセットGenesysLogic-L3520 ケーブル長(cm)20.32 USBポート数10 インジケータ【LED】電源入(緑) 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

15kVのESD保護で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7 ~ 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電規格1.2に対応。最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続 ポート数7 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】スチール 幅(mm)54 ブラック 質量(g)325 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式) 時間【MTBF】126106時間 保護装置【サージ】15kVESD保護 チップセットGenesysLogic-L3520 インジケータ【LED】電源入(緑) 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開 ポート数4 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 質量(g)135 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 チップセットRealtek-RTS5411 ケーブル長(cm)100 USBポート数4 インジケータ【LED】ハブポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

TAA準拠。USB 2.0ポート4口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。USBバスパワーまたは外部端子台による給電: 7 - 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続 ポート数4 仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) 材質【エンクロージャ】メタル 長さ(mm)95 幅(mm)55 高さ(mm)32 質量(g)292 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃)-40~85 チップセットGenesysLogic-L852GT 電源供給方式バスパワー USBポート数4 インターフェイスUSB 2.0 インジケータ【LED】ポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続 ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)130 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)26 質量(g)170 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~50 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)100 USBポート数7 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド 質量(g)326 消費電力(W)65 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)5~95RH(結露なし) 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3.25 保存温度(℃)-20~85(-4F~185F) 入力電流(A)1.4 ケーブル長(mm)200 動作温度(℃)0~70(32F~158F) USBポート数7 プラグタイプターミナルブロック(2線式) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5 転送速度(Gbps)最大5 MTBF(時間)126106 ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電 コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

4ポート産業用USBハブ:USB 3.2 Gen 1対応 拡張ハブ。過酷な環境での耐久性を考慮したメタル製筐体。USB 3.0 Type-A ダウンストリームポート(DFP)を4ポート搭載。5Gbps共有。1.8m A-Bホストケーブル付属。USBイベントモニタリングユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ利用可能) ESD保護機能:静電気放電保護レベル4に対応し、耐久性の高い工業用・業務用USBハブ。民生品USBハブの約2倍に値する15kV気中放電と8kV接触放電に対応、製品の信頼性と長寿命化を実現。工業環境において、ESD保護機能が搭載されていない民生品USBハブの使用は、静電気による故障の恐れあり 柔軟なマウントオプション: USBスプリッター本体のマウント用ブラケット(取付金具)で壁面や机の下などに設置可能。DINレールマウント用金具が製品に同梱。 ホスト接続用デバイスポートにはパネルマウントコネクター用ネジ穴を採用し、信頼性の高い安定した接続を提供 電源オプション:DC5~24Vの電源(別売)を使用し、DCプラグ接続またはターミナルブロックから電源を供給可能。DC電源アダプターITB20D3250(別売)で、2線式端子台からUSBポート増設ハブ本体に給電 電源&充電:電源に接続することでBC 1.2 充電に対応。各ポートで12W(2.4A)に対応する固定金具付USBポート拡張ハブ。接続されたデバイスを過電流から保護する機能を搭載
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:4、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:VIA/VLI - VL817-Q7、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポートUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。 セット内容1 - USBハブ、1 - 1.8 m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、1 - DINレール用取付金具(取付ネジ付)、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度タイプおよび定格:5 Gbps、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、MTBF:243,753時間 材質エンクロージャタイプ:スチール 質量(g)280 電源Not Included (DC/Terminal Block) ケーブル長(m)1.8 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタ外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、1 - ターミナルブロック(2線式)、4 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178×59×23 プラグタイプM RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED:4 - USBデバイス接続(緑)、1 - 電源入(緑) 湿度範囲(%)5 - 95 RH コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

産業用10ポートUSB 2.0ハブ:動作温度0度から60度、相対湿度95%に対応、過酷な環境での使用に適した冷延鋼板構造。10口のUSB-Aダウンストリームポート(ロック仕様)を搭載。480Mbpsの帯域を共有、OS依存性なし ESD保護機能:ESDレベル4(15kVの気中放電と8kVの接触放電)によりアップストリーム&ダウンストリームポートを電磁障害から保護、デバイス落ちや損傷を防止。ポートごとに5V 0.5A、一般的なUSB周辺機器に十分な電力を供給 固定オプション:USB拡張ハブ本体についた固定用ブラケットで壁面やデスクに取り付け可能。DINレールマウントキットが製品に付属。すべてのUSBポートをネジでロックし、不慮の脱落を防止 電源オプション:DCバレルプラグとターミナルブロックポート(ACアダプター非同梱)で電源冗長性を持たせた業務用USBハブ。別売の電源アダプターITB20D3250で2線ターミナルブロックから給電可能 接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USBイベントモニターユーティリティで10ポートUSBハブの性能とセキュリティを強化。製品付属ソフトとしてダウンロード(英語でのみ利用可能)
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:10、バス型:USB 2.0、業界標準:USB 2.0 - USB 1.0/1.1と下位互換、チップセットID:Terminus Tech - FE2.1、UASPサポート:なし、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:USB 2.0以上に対応するType-Aポート セット内容1 - 産業用USBハブ、1 - 1.8m ネジロック式USB-B - USB-Aケーブル、2 - DINレール取り付けブラケット、1 - 取り付けネジセット、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g)340 タイプUSB 2.0(480 Mbps) 電源Not Included (DC/Terminal Block) 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタタイプ:10 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)、1 - USB Type-B(USB 2.0)[4ピン]、1 - ターミナルブロック(2線式)、外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×56×31 データ転送速度最大:480 Mbps プラグタイプM RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED:1 - グリーン点灯 = DC電源またはDC 2線ターミナルブロックから給電中オフ = 外付け電源なし 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能 仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。 セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:スチール 高さ(mm)4.4 質量(g)1100 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ポート数16 電源Not Included (DC/Terminal Block) 幅(cm)3.1 長さ(cm)1.3 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) データ転送速度最大:5 Gbps プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧12 - 24 VDC MTBF(時間)122383.8 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電 長さ(mm)152 幅(mm)60 高さ(mm)24 質量(g)280 保証期間2年間 インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) ポート数4 データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド ブラック 材質メタル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)1 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング