PCアクセサリー :「組端子台用ねじ」の検索結果
USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)56
色ブラック
ケーブル長(m)0.2032
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】119388時間
保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)20.32
USBポート数10
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応。ネジロック式USBケーブル(別売)に対応。内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給。バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応。オールメタル構造。事前に取り付けられた表面取り付け金具。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所。USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式)
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)152
幅(mm)59.6
色ブラック
高さ(mm)23.5
質量(g)301
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-20~85
時間【MTBF】245881時間
動作温度(℃)0~55
チップセットVIA/VLI-VL811+
USBポート数4
インジケータ【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数7
仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
材質【エンクロージャ】メタル
長さ(mm)132
幅(mm)63
高さ(mm)42
質量(g)0.404
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)-40~85
チップセットGenesysLogic-L852GT
USBポート数7
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
TAA準拠。USB 2.0ポート4口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。USBバスパワーまたは外部端子台による給電: 7 - 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数4
仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
材質【エンクロージャ】メタル
長さ(mm)95
幅(mm)55
高さ(mm)32
質量(g)292
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-40~85
チップセットGenesysLogic-L852GT
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
インターフェイスUSB 2.0
インジケータ【LED】ポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電
長さ(mm)152
幅(mm)60
高さ(mm)24
質量(g)280
保証期間2年間
インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク
コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
ポート数4
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド
色ブラック
材質メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)1
USBポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
色ブラック
質量(g)352
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数10
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御
対応コネクタUSB-A
保証期間2年
データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能)
柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現
電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ
電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能
デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能
最大16台のUSB機器への給電・充電
2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。
セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド
材質エンクロージャタイプ:スチール
高さ(mm)4.4
質量(g)1100
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ポート数16
電源Not Included (DC/Terminal Block)
幅(cm)3.1
長さ(cm)1.3
保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)
保証期間2年間
コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps)
動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)
データ転送速度最大:5 Gbps
プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧12 - 24 VDC
MTBF(時間)122383.8
湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
4ポート産業用USBハブ:USB 3.2 Gen 1対応 拡張ハブ。過酷な環境での耐久性を考慮したメタル製筐体。USB 3.0 Type-A ダウンストリームポート(DFP)を4ポート搭載。5Gbps共有。1.8m A-Bホストケーブル付属。USBイベントモニタリングユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ利用可能)
ESD保護機能:静電気放電保護レベル4に対応し、耐久性の高い工業用・業務用USBハブ。民生品USBハブの約2倍に値する15kV気中放電と8kV接触放電に対応、製品の信頼性と長寿命化を実現。工業環境において、ESD保護機能が搭載されていない民生品USBハブの使用は、静電気による故障の恐れあり
柔軟なマウントオプション: USBスプリッター本体のマウント用ブラケット(取付金具)で壁面や机の下などに設置可能。DINレールマウント用金具が製品に同梱。 ホスト接続用デバイスポートにはパネルマウントコネクター用ネジ穴を採用し、信頼性の高い安定した接続を提供
電源オプション:DC5~24Vの電源(別売)を使用し、DCプラグ接続またはターミナルブロックから電源を供給可能。DC電源アダプターITB20D3250(別売)で、2線式端子台からUSBポート増設ハブ本体に給電
電源&充電:電源に接続することでBC 1.2 充電に対応。各ポートで12W(2.4A)に対応する固定金具付USBポート拡張ハブ。接続されたデバイスを過電流から保護する機能を搭載
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:4、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:VIA/VLI - VL817-Q7、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポートUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。
セット内容1 - USBハブ、1 - 1.8 m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、1 - DINレール用取付金具(取付ネジ付)、1 - クイックスタートガイド
性能最大データ転送速度タイプおよび定格:5 Gbps、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、MTBF:243,753時間
材質エンクロージャタイプ:スチール
質量(g)280
電源Not Included (DC/Terminal Block)
ケーブル長(m)1.8
保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)
保証期間2年間
コネクタ外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、1 - ターミナルブロック(2線式)、4 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)
動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178×59×23
プラグタイプM
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED:4 - USBデバイス接続(緑)、1 - 電源入(緑)
湿度範囲(%)5 - 95 RH
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)91
幅(mm)145
高さ(mm)27
質量(g)313
保証期間3年間
インジケータLED:1-電源LED(ホワイト)
解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-120AC
入力電流(A)1.8
出力電圧(V)19.5DC
出力電流(A)6.15
消費電力(W)119.9
セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
質量(g)326
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
ケーブル長(mm)200
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数7
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
色スペースグレー
コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能
仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。
色グレー
コネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ボーレート 921.6Kbps
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
サーバーラックへの設置が可能
COMポート記録機能
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
頑丈なオールメタル筐体
USB帯域幅の消費が少ない設計
USB 2.0互換
USB終端抵抗を内蔵
固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。自動販売機やキオスク端末(食料品店や空港)で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
色ブラック
セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、USBケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1
長さ(mm)430
高さ(mm)45
ポート数16
消費電力(W)36
ケーブル長(m)0.43
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)</i>
湿度(%RH)20~80 (結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-65~150
製品幅(mm)120
入力電流(A)1.5
動作温度(℃)-40~85
ケーブル長(cm)43
伝送速度(Mbps)最大480
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×16/USB B [4ピン]
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ポート毎に921.6Kbpsのボーレート
ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
COMポート記録機能
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。セルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
色ブラック
セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1
長さ(mm)430
高さ(mm)45
ポート数8
消費電力(W)36
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
出力電流(A)3
保存温度(℃)-65~150
製品幅(mm)120
入力電流(A)1.5
動作温度(℃)-40~85
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Mbps)最大480
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。