8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質なHD15コネクターを搭載した頑丈なケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で3m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:32mm●製品高さ:20mm●製品質量:375g●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現。高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 。高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。75Ωインピーダンスにより、鮮やかで明るい映像を実現。ストレインリリーフ付きのモールドコネクター。フェライトコアがEMI干渉を防止
用途1920x1200以上の高解像度モニターに最適。VGA映像出力機器にVGA対応モニターを接続。最大90cm離れた場所のデスクトップPCまたはビデオスイッチャーに高解像度ディスプレイを接続 仕様●コネクタA:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタB:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●フェライト数:1●対応規格:UL2919●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0~80% RH●インピーダンス:75オーム●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル外径:9mm●製品長さ:91.4cm●製品幅:3.2cm●製品高さ:1.5cm●製品質量:180g●コネクタの幅:34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で9.1m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 ブラック 質量(g)173 ケーブル長(m)9.1 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 インピーダンス75(Ohm) プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
用途VGAモニタケーブルを延長 ケーブル長(m)1.8 ブラック 質量(g)235 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) フェライトコアあり 変換タイプオス-メス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1024x768以上の高解像度モニターにも対応。鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。電波障害を排除するフェライトコア。応力緩和性を備えたモールドコネクタ
質量(kg)0.5 ブラック ケーブル長(m)4.6 プラグニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAVA (高密度D-Sub、15ピン) コネクタBVA (高密度D-Sub、15ピン)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証
用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)71.5999999999999 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 製品幅(mm)39.5 コネクタAMicro HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
539 税込593
翌々日出荷