PCアクセサリー :「B5 ファイル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG28 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)3.05、最大:5 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] グレー 質量(g)522 AWG30 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%)30~75RH セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
欠品中

480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 長さ(mm)152 グレー 質量(g)12 ケーブル長(m)0.152 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm)16 高さ(mm)8 質量(g)44 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG28 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷

HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集 仕様ワイド画面サポート:あり 長さ(mm)372 幅(mm)31 スペースグレー 高さ(mm)12 質量(g)32 適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 対応OSドライバ/ソフトウェア不要 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 保存温度(℃)-10~70 最大解像度7680×4320 @ 60Hz コネクタDisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力HDMI オーディオ出力DisplayPort 1.4 アダプタタイプアクティブ オーディオDisplayPort(2chオーディオ) 入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPRに対応、頑丈で柔軟なUSB-Cケーブル。高性能ノートパソコンへの安定した充電を実現するために設計、コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:USB-Cホストおよび周辺機器に対して安全かつ安定したPower Delivery出力を提供するE-markerチップ搭載急速充電ケーブル。USB-Cホストおよび周辺機器への安定した電力供給を実現。高品質構造:柔軟性に優れたシリコン内層とタフな使用に耐えるナイロン編組外層の2層構造のUSB Type-Cケーブル。頻繁な±90度の屈曲にも対応した設計。2万回以上の挿抜に対応したニッケルめっきコネクターを採用。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。モバイル機器や16インチMacBook Pro/Max Mシリーズなどの高性能ノートパソコンの充電に理想的な高速充電USB Cケーブル。一般的なファイル転送/同期に対応するUSB 2.0に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)