用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加タブレットにUSBキーボード/マウスを接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128色ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127色ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電長さ(mm)24.5色ブラック高さ(mm)6.5質量(g)2コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)12伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
91cm USB A - Micro USBケーブル。USB 'A' オスコネクタと 'Micro-B'オスコネクタがついており、Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0モバイル端末(Androidベースの携帯電話、デジタルカメラ、PDA、タブレットPC端末、GPSシステムなど)とUSB対応コンピュータの間に質の高い接続機能を提供し、充電、データ同期、ファイル転送など日常的な作業を行うことができます。この高品質ケーブルには、StarTech.comによる全使用期間保証がついており、長期に渡り安定したMicro USB - USB接続が保証されています。
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
UUSBHAUB50CM 0.5 m USB-A-Micro USB ケーブルは、 USB A オスコネクタと 1 つの「 micro B 」オスコネクタを備え、 Micro USB コネクタ( BlackBerry (R) や Android ベースのスマートフォン、デジタルカメラ、 PDA 、タブレット PC デバイス、 GPS システムなど)を使用する USB 2.0 モバイルデバイス間の高品質な接続を実現し、日常的なデータ転送やファイル転送などの USB 対応コンピュータを実現します。この高品質ケーブルには、 StarTech.com の永久保証が付いており、 Micro USB と USB デバイス間の信頼性が高く、長期間接続が可能です。?最大 480 Mbps の高速 USB データ転送速度をサポート?アルミマイラーホイルと編組シールド?高品質の USB 「 A 」および USB 「 micro B 」コネクタ? Durable PVC 構造?データを転送し、さまざまな USB デバイスに接続して、 Micro USB デバイスの充電中に電力を供給します?ケーブルの長さが短いため、携帯性が最大限に向上し、ラップトップバッグやキャリングケースに簡単に収納できます? StarTech.comの永久保証付き
用途マイクロ USB コネクタを使用するモバイルデバイスを、標準 USB (タイプ A )ポートを介してコンピュータに接続する場合に最適な交換用ケーブル長さ(mm)500規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置しますニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できますデバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。
色【外被】黒長さ(m)2規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 3.0
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続色ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
4ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。4ポートで自動共有し、各ポート最大4.5Wを供給可能補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidを含むすべてのOSに対応。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのThunderbolt 3/4およびUSB4ホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクト設計のUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減
用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-C搭載のノートパソコンやデスクトップに接続可能出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●高速充電ポート数:なし●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0%~95%●電力供給方法:バスパワー●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●材質:プラスチック●システム要件:USB-Aポート数搭載のホストパソコン、(オプション - USBバスパワーが不十分な場合)USB Micro-Bホストケーブル付きUSBバスパワーで、USBハブに補助電力を供給(最大4.5W)●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。最大4.5Wのバス電力を4つのダウンストリームポート間で自動共有(各ポート最大4.5W)補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-Aホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクトサイズのUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減用途:1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供
用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-A搭載ノートパソコンまたはデスクトップPCに接続出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B(電力供給のみ)●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●色:スペースグレー●サイズ:コンパクト●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●システム要件:USB-Aポート搭載のパソコン。USBバスパワーが不十分な場合、USB Micro-Bポートをを使ってUSBハブに補助電力を供給可能(最大4.5W)。●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応