デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色アクア
タイプOM3
光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。
トラスコ品番145-4816
色黒
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に
仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)
トラスコ品番145-4826
タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
39日以内出荷
MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。
仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)
幅(mm)447
色黒
高さ(mm)43.7
使用温度範囲(℃)-10~60
ユニット数ラック:1U
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
芯数24
挿入損失(dB)最大0.5
減衰量(dB)26以上
1式
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
難燃性ライザー
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12
コネクタ形状LCコネクタ
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44
ユニット数ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番145-4817
色黒
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。
仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY
トラスコ品番145-4798
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)44
質量(g)3792
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)304.5
アズワン品番64-8525-09
ユニット数ラック:1U
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。
仕様両端LCデュプレックス極性AtoB
色ケーブル:アクア
芯数2
難燃性グレード:LSZH
使用場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)最大0.30
減衰量(dB)26
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に
色アクア
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
コネクタ1LCコネクタ
コネクタ2LCコネクタ
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色ケーブル:アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。
少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。
ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。
トラスコ品番148-7212
色黒
質量(g)54
設置方法ねじ止め
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に
仕様両面テープ付
トラスコ品番145-4793
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:1U用
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
幅(mm)12.95
材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
色アクア
高さ(mm)9.02
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色ケーブル・ブーツ:アクア
高さ(mm)9.02
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
ケーブル外径(Φmm)1.6
曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)
挿抜耐久500回
減衰量(dB)26以上
パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線に
トラスコ品番267-3348
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ
仕様LCアダプターモジュールデュプレックス
トラスコ品番161-0524
色アダプター:青、モジュール:黒
高さ(mm)18
質量(g)11.3
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)46.4
横(mm)15.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色青
タイプOS1/OS2
芯数24
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタ
タイプOS1/OS2
色アダプター:青、モジュール:オフホワイト
マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスST光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
減衰量(dB)26
挿入損失(dB)0.3(平均)
タイプOM3/OM4
仕様STシンプレックスコネクタ
色アクア
マルチモード(OM2)用 シンプレックスST光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ
色黒
タイプOM2
挿入損失(dB)0.3(平均)
減衰量(dB)20
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色青
タイプOS1/OS2
芯数12
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
用途MTPコネクタのクリーニング用
トラスコ品番148-7213
色白
質量(g)19
1袋(6個)
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
250μm素線を900μmの太さにし、コネクタからの抜けを防止します。
用途250μm素線用チューブ
トラスコ品番194-9230
長さ(mm)50.8
色クリア
質量(g)118
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色アクア
タイプOS3/OS4
芯数16
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番128-7582
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)15.8
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)57
挿入損失(dB)0.3(平均)
減衰量(dB)50
1袋
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
シンプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に
挿入損失(dB)0.3(平均)
使用場所屋内
挿抜耐久500回以上
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途SFQカセットの取付けに。
トラスコ品番145-4824
材質冷延鋼
長さ(mm)44.7
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.94
ポート数24
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:1U
1箱(10個)
¥169,800
税込¥186,780
39日以内出荷
SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。
トラスコ品番145-4802
材質ポリカーボネート
長さ(mm)55.88
幅(mm)105.41
色黒
高さ(mm)20.57
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
39日以内出荷
マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色アクア
タイプOM3/OM4
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
色青
タイプOS1/OS2
コネクタ形状LCコネクタ
1式
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
マルチモード(OM1)用 シンプレックスST光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ
色アイボリー
タイプOM1
挿入損失(dB)0.3(平均)
減衰量(dB)20
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番129-0694
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)3270
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)56.6
減衰量(dB)50
1箱(100個)
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。