PCアクセサリー :「LANケーブル 1.5m」の検索結果
関連キーワード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
結線T568B
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)6.4
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線T568B
導体サイズ(AWG[mm2])24
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。