マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスST光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
減衰量(dB)26
挿入損失(dB)0.3(平均)
タイプOM3/OM4
仕様STシンプレックスコネクタ
色アクア
マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色アクア
タイプOM3/OM4
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
幅(mm)56.6
挿入損失(dB)0.3(平均)
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(kg)3.27
材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。
使用温度範囲(℃)-10~60
長さ(m)56.6
デュプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に
材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
質量(g)5.4
使用温度範囲(℃)-10~60
挿抜耐久500回以上
使用場所屋内
挿入損失(dB)0.3(平均)
シンプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に
挿入損失(dB)0.3(平均)
使用場所屋内
挿抜耐久500回以上
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。