PCアクセサリー :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本 寸法(mm)165×50×20 質量(g)194(電源ケーブル込) ケーブル長(m)電源:1.6 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 出力容量22VA/5V DC2.1A コンセント合計1450Wまで 各種認証PSE USBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
欠品中