絞り込み
色
ブラック(3)
ホワイト(7)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(49)
- サンワサプライ(1,660)
- エレコム(1,093)
- メディアカバーマーケット(1,020)
- StarTech.com(991)
- サンワダイレクト(557)
- BUFFALO(バッファロー)(464)
- エスコ(313)
- ナカバヤシ(290)
- ATEN(282)
- オーム電機(269)
- ELPA(210)
- ダイヤトレンド(195)
- アイネックス(184)
- RS PRO(157)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(143)
- 変換名人(139)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(80)
- トライメイト(77)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(4)

USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
C-AUX ケーブル 1m
カシムラ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。 設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。 車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。 DAC付きで多機種に対応。(16bit対応) 折り曲げに強いロングブッシュ。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス)オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C変換タイプオス-オス
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
電源タップ PD65W 1.2m
カシムラ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブル長1.2m。本体質量(g)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×52×31
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
海外用変換プラグ BFタイプ
カシムラ¥499税込¥5491個欠品中海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。定格13A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ C/SEタイプセット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)C:13、SE:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)C:35.5×15×47、SE:35.5×15×47プラグ形状A/B/C/SEタイプ
AC3 A/C 2P 2.4A
カシムラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
電源ケーブル
カシムラ¥799税込¥8791台当日出荷●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
海外用変換プラグ Cタイプ
カシムラ¥319税込¥3511個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ BFタイプ2個セット
カシムラ¥990税込¥1,0891個欠品中海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個欠品中海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
海外用変換プラグ Cタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ Aタイプ
カシムラ¥289税込¥3181個当日出荷から7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
海外用変圧器 110-130V 220-240V
カシムラ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から8日以内出荷日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100Vコード長さ(m)1.45周波数50Hz/60Hz電源プラグ本体:Aプラグ入力電圧AC110-130V/AC220-240V出力コンセントAタイプ
海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個欠品中これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ SEタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,198税込¥3,5181台当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
海外用変換プラグ Aタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH
カシムラ¥819税込¥9011本当日出荷USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電&同期ケーブル C-C BK
カシムラ¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。仕様許容電力:20V3Aコネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス色(本体)ブラック転送速度(Mbps)480Mbps変換タイプオス - オス
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
海外用薄型2口変圧器
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)395周波数(Hz)50/60出力【USB】DC5V / 0.5A出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×32コード長さ(cm)約80電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:85(2口合計)、AC240V地域:40(2口合計)コンセントAタイプ(2個付)グリーンマーク認定
海外用変換プラグ
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。質量(g)50定格6A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグマルチA
カシムラ¥699税込¥7691個当日出荷7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。質量(g)28定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×45×36.5グリーンマーク認定
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ ブルー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。色ホワイトケーブル長(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3A伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning










































![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)











![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)