4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ一括
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)265
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4個
コンセント形状2P
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250
出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.2
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28
機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード
プラグ形状スイングプラグ
制限電圧(V)775
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。