PCアクセサリー :「100v変圧器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。通電ランプ付。電圧AC220~240Vの国で100Wまでの日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ 質量(g)750 出力電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D62×H108 定格容量AC240V地域:100W 周波数50Hz/60Hz コード長さ(cm)約95 電源プラグ本体:Cプラグ 入力電圧AC220-240V 出力コンセントAタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130Vの国で240Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で100Wまでの日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ 質量(g)770 出力電圧AC100V コード長さ(m)1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W65×D62×H110 定格容量AC130V地域:240W、AC240V地域:100W 周波数50Hz/60Hz 電源プラグ本体:Aプラグ 入力電圧AC110-130V/AC220-240V 出力コンセントAタイプ
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A) 寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。 出力(W)ACコンセント:3口合計1400 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23 質量(g)207 出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A) 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷