ケーブル (3) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: JTTすべて解除
DisplayPortケーブル 4K対応 JTT 6日以内出荷 から 7日以内出荷
DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.2準拠高精細な4K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大21.6Gbps伝送大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
色 ブラック 規格 DisplayPort 1.2準拠 対応 【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなど プラグ 金メッキプラグ 保証期間 初期不良のみ コネクタ DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) データ転送 最大 21.6Gbps 対応解像度 最大 4K(3840×2160)/60p
DisplayPortケーブル 8K対応 JTT 6日以内出荷
DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。8K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.4準拠高精細な8K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大32.4Gbps伝送大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
色 ブラック 規格 DisplayPort 1.4準拠 対応 【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなど プラグ 金メッキプラグ 保証期間 初期不良のみ コネクタ DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) データ転送 最大 32.4Gbps 対応解像度 最大 8K(7680×4320)/60p
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス-オス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ