ケーブル (20) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (5) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: JTTすべて解除
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W JTT 6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様 保証:初期不良のみ 質量(g) 3 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示 電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm) 33×13×8 入数(個) 1 転送速度(Gbps) (最大)40 オス形状 USB-C メス形状 USB-C 変換タイプ オス-メス
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W JTT 6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様 保証:初期不良のみ 質量(g) 3 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示 電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm) 34×13×9 入数(個) 1 転送速度(Gbps) (最大)40 オス形状 USB-C メス形状 USB-C 変換タイプ オス-メス
MY DOCK STATION 5-IN-1 USB JTT 6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからUSB-A×3、USB-C×1、PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポートしかないノートパソコンなど、給電しながら最大4つのUSB機器を接続可能とします。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザイン。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(2.0)、USB-A(3.0)、USB-A(2.0)、USB-A(2.0) 色 メタルグレー 質量(g) 約18 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約73×25×10
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTT 当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 43×24×11 質量(g) 9 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス) アダプター型式 アクティブ 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz USBタイプ USB3.1 オス形状 HDMI メス形状 Type-C 変換タイプ メス-オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 6日以内出荷
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様 充電速度:最大240Wまで利用可能 質量(g) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約36×10×10 保証期間 初期不良のみ 接続端子 Type-C(オス)-Type-C(メス) データ転送 最大480Mbps ※理論値
180°回転コネクタケーブル for Type-C JTT 6日以内出荷
衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル
コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。
ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。
ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。
通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Cオス ケーブルタイプ メッシュ 変換タイプ オス - オス
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス-オス
MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT 当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
仕様 拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2 色 メタルグレー 質量(g) 約39 対応OS Windws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約50×58×12 ケーブル長(cm) 約10
Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様 ●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm) 51×25×14 質量(g) 11 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 オス形状 Type-C メス形状 RJ45 変換タイプ オス-メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 RJ-45
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル JTT 当日出荷
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス ケーブル長(cm) 約20 適合用途 充電専用
3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル JTT 当日出荷 から 6日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm) 約50 コネクタ形状 USBType-Cオス、USB-Aオス USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送 ケーブル長(m) 0.5
MY DOCK STATION 8-IN-1 JTT 8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps) 色 メタルグレー 質量(g) 約65 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約152×33×14
3.0A 急速充電 / 通信対応 垂直L型ケーブル JTT 当日出荷 から 5日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状 USBType-Cオス、USB-Aオス ケーブル長(cm) 約50 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送
マルチケーブルケース PD60W JTT 7日以内出荷
様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
その他 【充電】(最大)PD60W 材質 (本体)ABS樹脂・PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約107×30×15 本体質量(g) 約33 接続 USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS 保証期間 初期不良のみ 梱包内容 収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1 ケーブル長(cm) 約22 データ転送 USB 2.0 データ転送
MY DOCK STATION 4-IN-1 JTT 6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。
仕様 拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W) 色 メタルグレー 質量(g) 約41 対応OS Windws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約50×58×12 ケーブル長(cm) 約10
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTT 8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0) 色 メタルグレー 質量(g) 約19 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約82×25×10
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm) 約177×21×11 質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 mini HDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm) 約35×21×13 質量(g) 約8 コネクタ形状 miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 miniHDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります