Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ
保証期間5年間の限定保証
ロックシステム鍵式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ノートPCや個人データーの盗難対策に。
Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。
スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。
長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。
ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。
不正解錠防止機能で盗難対策。
回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。
ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。
簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。
鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック
材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼
直径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.8
保証期間1年間
鍵シリンダー錠(2個)
ケーブル径(Φmm)5.5
総質量(kg)0.26
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。