PCアクセサリー :「acアダプター8v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト 付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約170 電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30 分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit 保存温度(℃)-20~60 入力インピーダンス(Ω)1M 測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS 取付け方法据え置き、DINレール 対応メディアSDHCカード(最大32GB) サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます) 動作温度(℃)-10~50 チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁 入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/N アナログ入力8チャンネル 通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下) 付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約160 電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30 アナログ出力1チャンネル 分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit 保存温度(℃)-20~60 測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA) 取付け方法据え置き、DINレール 対応メディアSDHCカード(最大32G) サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します) 動作温度(℃)-10~50 デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上 出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA 通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷