PCアクセサリー :「USB microB」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品





申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。