USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)約23.2
対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42
最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【製品概要】。USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応。【簡単にデータ移行】。マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。【2台PCを操作】。1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。【サブPCを外部モニター化】。サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。【タブレット対応】。Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。【保証】安心の2年
仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。
付属品JCH462本体取扱説明書
材質アルミニウム
質量(g)約92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8
保証期間2年
関連資料(0.98MB)
給電方式バスパワー
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)33.5
外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45
ケーブル長(m)0.1295
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)12.95
対応解像度2048×1152@60Hz
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。
超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック!
HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。
ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。
USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1
セット内容JCD371本体、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)32
ポート数2
ケーブル長(m)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10
最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス)
材質アルミニウム
色シャンパンゴールド
質量(g)約113.5(ケーブル含む)
外形寸法130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm
最大解像度HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
保証期間2年
アズワン品番64-8162-76
ポート(拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)75.5
外形寸法(mm)58×76×11
ケーブル長(m)0.08
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)8
対応解像度3840×2160@30Hz
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。
【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。
【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。
【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。
【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約51
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro
コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11
最大解像度最大4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(mm)約150
ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。
特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。
例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。
USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。
USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。
Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
対応OSWindows、MacOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20
最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)84.5
外形寸法(mm)68×66×15
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI(4K)
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(4K)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1
セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約19.5
ケーブル長(m)0.082
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11
最大解像度4K30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)8.2
給電方式バスパワー/セルフパワー
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
10-in-1 Power Delivery対応
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約88(ケーブルを含む
外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm
最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。
ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。
高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。
使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。
さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約377
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)45
ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能)
セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー/ブラック
質量(g)約50
ケーブル長(m)0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
給電方式バスパワー
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1
セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約74
ケーブル長(m)0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45
最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps。【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)約49
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34
保証期間2年
ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約40.8(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2
最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したiPhoneから2ポートUSB-Cを拡張できるマルチハブです。マグネットを搭載しているため、しっかりiPhoneの裏面に磁力固定しながら、付属の金属リンクをSSDやモバイルバッテリーの貼り付けて、本製品の裏に磁力固定して、完全にiPhoneと一体化できるすスタイリッシュな製品です。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen2 10Gbpsx1,USB-C Power Delivery 100Wx1。【両面マグネット搭載】表裏に高強度のマグネットを搭載し、iPhone背面に安定して固定品がしながら、付属の金属リングを別途で用意したSSDに貼り付けることで、本製品の背面にも磁力固定できます。iPhoneとまとめて一体化することを実現します。【ProRes録画サポート】iPhoneにSSDを接続すればPro / Pro MaxのProRes録画機能を使えますので、本製品のUSB-CポートにSSDとPD充電器を接続すれば、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルなカメラに変身させることができます。【どちらもPD/データ対応】本製品の2つのポートは、どちらに接続してもPD充電とデータ転送の両方に対応しているので、iPhoneの背面に固定してもポート位置を迷わずにどのポートに接続しても安心して使用できます。 。【16.1/16.7インチ対応】2重マグネット搭載しているため、6.1インチと6.7インチのサイズでも、上下ずれてしっかり磁力固定できます。凹形状のケーブル設計にて、しっかりと安定してiPhoneに接続でき、スマホが落ちる心配はありせん。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、金属リンク、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)約79.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.3 × 21.5 × 67.3
保証期間2年
ケーブル長(cm)4.4
ポート拡張:USB-C 3.2 Gen2 10Gbps x1、USB-C Power Delivery 60W x1 ※どちらを挿してもPD充電とデータ転送に対応しています。本機をスマホの裏に設置しても機能を迷わず手軽にポートに挿します。
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。
別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。
パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。
複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。
WindowsとMacに両対応です。
ドライバーインストールが必要です。
超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15
最大解像度2048 × 1152 (60Hz)
給電方式バスパワー
オス形状USB3.0
メス形状VGA
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード
材質アルミニウム
質量(g)約113.5
ケーブル長(m)0.198
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9
最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)
保証期間2年
電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ケーブル長(cm)19.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
j5create JCD376 パワーデリバリー USB 3.1 TypeC VGA、HDMI ギガビットイーサネット 2ポートハブ フルファンクションミニドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。
超コンパクトデザインに、VGA、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したフルファンクションミニドック。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
最新のMacBookなどUSB Type-Cコネクタ搭載したノートパソコンを拡張することができる直結タイプUSBドックです。
USB Type-CコネクタからUSB Type-A×3、microSD Slot×1、SD Slot×1を一気に増設できます。
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準)
セット内容JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約18.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11
保証期間2年
ケーブル長(cm)8.2
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。
セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約382
対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65
保証期間2年
ケーブル長(cm)25
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4
給電方式バスパワー
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51
最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
関連資料(1.27MB)
USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1
BluetoothBluetooth(R) 5.2
給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。
MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。
付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。
また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。
USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約74
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52
対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降
最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。
保証期間2年
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47
最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3
給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)70.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2
最大解像度3840×2160@144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。
DisplayPort Alt mode対応しています。
MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック/アルミ
質量(g)28.6(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状VGA
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約463
ポート数12
保証期間2年
画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)
ケーブル長(cm)50
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1
色シルバー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68
ケーブル長(mm)200
質量(g)約84
セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式バスパワー
コネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート
付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約411
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39
保証期間2年
ケーブル長(cm)70
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。