PCアクセサリー :「ディスプレイ切替器」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SD-HDR3SWはHDMI切替器です。3つのHDMI入力ソースを1つのHDMI出力に切り替えて出力することが可能です。接続したい機器が複数あるのに、テレビやモニタのHDMIが限られている場合に大変便利な商品です。
仕様対応映像技術:HDR10
寸法(mm)約70×120×22
材質(本体)アルミニウム
質量(g)220
タイプHDCP2.2
入力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×3
対応フォーマットカラー:Deep Depth 最大36bit、音声:PCM7.1CH/DTS-HD、Master Audio/DSD
電力(V/A)駆動:5/1(付属)
出力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×1
データ転送速度600MHz/18Gbps(最大)
接続台数入力3/出力1
対応解像度[ 720×576 ]、[ 1280×720 ]、[1920×1080 ]、[ 3840×2160 ]
HDMI規格HDMI 2.0
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。