絞り込み
ブランド
- DARKFLASH
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,732)
- サンワサプライ(1,596)
- StarTech.com(1,135)
- エレコム(738)
- 明工社(551)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
- ダイヤトレンド(409)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(276)
- オーム電機(270)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(140)
- アイネックス(128)
- アメリカン電機(117)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(114)
- ブランドをもっと見る

多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン
DARKFLASH¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。付属品ネジ仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)







![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)

![自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION 自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648039-260915-02.jpg)